Feliratozható kábeljelölők
Feliratozható kábeljelölő
CÍMKE-ÖNTAPADÓ-ÍRHATÓ-75X23X25MM
Cikksz. 0967123075
EAN 4099618101250
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öntapadós
- Törlésnek és kopásnak ellenáll (jelölőfilcekre vonatkozóan)
- Öregedésálló
- Praktikus formátum – ideális helyszíni címkézéshez
A folyamatos olvashatóság biztosítására használjon nagyon finom 0,4 mm-es jelölőt, cikkszám: 0967909101, vagy speciális 0,6 mm-es jelölőt, cikkszám: 0967909201.
Vízzel, olajjal, zsírral, alkohollal, oldószerekkel, lúgos anyagokkal és környezeti hatásokkal szemben ellenálló.
Adatlapok(X)
Nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek azonosítására.
- Jelölőfilccel történő címkézéshez
- A felületnek por-, olaj-, zsír- és szennyezésmentesnek kell lennie
![]() | |
Hosszúság x Szélesség | 75 x 23 mm |
Anyagvastagság | 0,08 mm |
Max. kábelátmérő | 14 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -70 eddig: 140 °C |
Szín | Átlátszó, Fehér |
Anyag | Poliolefin |
UV állóság | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!