Felhegeszthető végek DIN 34828, acél, S235JR, tűzihorganyzott (TZN), feszítőcsavarokhoz
DIN/WN 34828 acél, S235JR, tűzihorganyzott, CE
FESZÍTŐCSAV-DIN34828-S235JR-CE-(TZH)-M20

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az M27 nincs a DIN 34828 szerint szabványosítva
Párban kapható
1 db balmenetes/1 db jobbmenetes
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 220 mm |
Megengedett terhelés | 53 kN |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!