Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Felhegeszthető elektróda rugóval

Csaphúzó felhegeszthető elektróda rugóval
HEGESZTŐ-ELEKTRÓDA-ALKATRÉSZ-TŰ-RUGÓVAL

Cikksz. 0691500174

EAN 4047376334212

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Felhegeszthető elektróda rugóval

Cikksz. 0691500174

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Az elkoptatott vagy sérült elektródák magasságjelölő segítségével könnyen kicserélhetők.

  • A különleges acélötvözet különösen nagy szakítószilárdságú kapcsolatot hoz létre a karosszériával, minimális hegesztési energia használatával.

  • Teljes hosszúság: 40 mm, sárgarézzel bevont acél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

40 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgaréz bevonatú

Terméktömeg (darabonként)

5,250 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rajztű

RAJZTŰ

Keményfémbetétes rajztű rögzítőklippel
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk