Félgömbfejű szegecsanya
Alumínium, félgömbfejű
SZEGECSANYA-GF-ALU-(3-4.5)-9X16.5-M6
Cikksz. 094822 6
EAN 4052703345861
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott értékek tájékoztató jellegűek. Ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Fejátmérő (d1) | 13,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 9,0 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 1,5 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 3,0-4,5 mm |
Furatátmérő | 9,1 mm |
Húzó-szakítóterhelés | 6700 N |
Max. meghúzási nyomaték | 6 Nm |
Fej típusa | Félgömbfejű |