Félgömbfejű szalagszegek, hosszú, 21°
Acél, f.kez.len, gyantázott, 21 fok, hosszú. táras
TÁRAZOTT-SZEG-HOSZZÚ-3,8X120
Cikksz. 0481338120
EAN 4046777073119
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható DSN 160-típushoz, cikksz. 0703 560 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Export és nagy dobozgyártás, ládagyártás, eldobható raklapok, előregyártott házelemek, kábeldobok, bódé építés, padlásépítés, szöges rácsos tartó gyártás, statikus faszerkezetek.
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,8 mm |
Hosszúság (l1) | 120 mm |
Fejátmérő | 8,2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Sima és gyantázott |
Fejhossz | 1,3 mm |
Darabszám raklaponként | 84000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |