Félgömbfejű szalagszegek, 21°
Acél, f.kez.len, gyantázott, 21 fokos, tárazott
TÁRAZ.SZEG DOBTÁRAS GÉPHEZ 2.9X60
Cikksz. 048132960
EAN 4024835756440
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 22 fokos, cikksz. 0703 542 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Állványszerkezet, béléses borított gerendafödémek, rácsos tartók, előre gyártott szerkezetek építése
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 2,9 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejátmérő | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Sima és gyantázott |
Fejhossz | 1,0 mm |
Darabszám raklaponként | 200000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |