Félgömbfejű szalagszegek, 21°
Acél, sárgára horg., gyantázott, 21°, tárazott
TÁRAZOTT-SZEG-(A2C)-3,1X90
Cikksz. 048143190
EAN 4024835758642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 22 fokos, cikksz. 0703 542 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Állványszerkezet, béléses borított gerendafödémek, rácsos tartók, előre gyártott szerkezetek építése
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,1 mm |
Hosszúság (l1) | 90 mm |
Fejátmérő | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kivitel | Sima és gyantázott |
Fejhossz | 1,3 mm |
Darabszám raklaponként | 160000 darab |