Félgömbfejű szalagszegek, 21°
Acél, f.kez.len, gyantázott, 21 fokos, tárazott
BELÖVŐSZEG 3,1X80
Cikksz. 048133180
EAN 4024835756471
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 22 fokos, cikksz. 0703 542 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Állványszerkezet, béléses borított gerendafödémek, rácsos tartók, előre gyártott szerkezetek építése
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3,1 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Fejátmérő | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Sima és gyantázott |
Fejhossz | 1,2 mm |
Darabszám raklaponként | 160000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |