Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Félgömbfejű szalagszegek, 21°

Acél, f.kez.len, gyantázott, 21 fokos, tárazott
BELÖVŐSZEG 3,1X70

Cikksz. 048133170

EAN 4024835756457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Félgömbfejű szalagszegek, 21°

Cikksz. 048133170

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felületkezeletlen acél, műanyag kötésű

DSN 5090-típus számára, 22 fokos, cikksz. 0703 542 0

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Állványszerkezet, béléses borított gerendafödémek, rácsos tartók, előre gyártott szerkezetek építése

Névleges átmérő (d1)

3,1 mm

Hosszúság (l1)

70 mm

Fejátmérő

7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Kivitel

Sima és gyantázott

Fejhossz

1,2 mm

Darabszám raklaponként

160000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk