Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7380-2, acél, 010.9, horganyzott
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK5-(A2K)-M8X25

Cikksz. 006000825

EAN 4011231106917

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 006000825

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dc)

17,8 mm

Fejhossz (k1)

4,4 mm

Belső meghajtó

HS5

Szabványok

ISO 7380-2

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Laposfejű, peremes

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Belső hatlap

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS13-(A2K)-M8

x 1000 db
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-8

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 100 db
Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-FSZT-DIN6796-(MZP)-D8,4

x 100 db
Rugós alátét, VS Rugóacél, mechanikusan horganyzott

ALÁTÉT-BZTST-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

x 1000 db
Középerős csavarbiztosító

KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag – egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel
x 1 db
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS13-(A2K)-M8

x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk