Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7380-2, acél, 010.9, horganyzott
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2,5-(A2K)-M4X20

Cikksz. 006000420

EAN 4011231106498

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar peremmel ISO 7380-2, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 006000420

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dc)

9,4 mm

Fejhossz (k1)

2,2 mm

Belső meghajtó

HS2.5

Szabványok

ISO 7380-2

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Laposfejű, peremes

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Belső hatlap

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk