Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Felgenreiniger PURPLE

Felgenreiniger mit Hochglanzeffekt
FELGREINIG-GLANZMITTEL-TOUCHLESS-5LTR

Art.-Nr. 0893477007

EAN 4068362087851

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Felgenreiniger PURPLE

Art.-Nr. 0893477007
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
Für die professionelle Reinigung von Stahl- und lackierten Aluminiumfelgen.

Professionelle Formulierung


  • Reinigt auch stark verschmutzte Räder ohne Reiben (in den meisten Fällen)

Wiederherstellung und Schutz


  • Enthält Polymere, die nach dem Spülen einen glänzenden Film hinterlassen, der das Anhaften von Schmutz verzögert und die Oxidation der Bremsscheibe und der umgebenden Teile reduziert

Sparsam


  • Kann je nach Verschmutzungsgrad der Felgen bis zu 50 % verdünnt werden

Säurefrei, silikonfrei, NTA-frei

HinweisNicht auf Magnesiumfelgen, blanken, polierten und eloxierten Aluminiumfelgen und mit einem matten Lack beschichteten Felgen verwenden. Im Zweifelsfall Prüfungen auf einer nicht sichtbaren Fläche durchführen. Nicht auf heißen Felgen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Vor Frost schützen.

Gefährlich! Die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung befolgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietReinigung von Fahrzeugen, Pflege von Gebrauchtfahrzeugen und schnelle Reinigung, wenn Fahrzeuge die Werkstatt verlassen.
Anleitung

Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf die Felgen. Lassen Sie es ca. 3 Minuten einwirken und spülen Sie die Felge dann ab, vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger. Bei stark verschmutzten Rädern kann es notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen oder die Felgen mit einer Bürste zu scheuern. Bei stark verschmutzten Rädern verwenden Sie eine ausreichende Menge Reinigungsmittel. In den meisten Fällen kann das Reinigungsmittel bis zu 50 % in Wasser verdünnt werden.

Inhalt

5 l

Inhaltsgewicht

5 kg

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Alkalische Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Violett

pH-Wert / Bedingung

13-14 / unverdünnt

Dichte / Bedingung

1,05 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Alkalibeständig

PUMPSPRFLASH-ALKALI-LEER-1000ML

Zur einfachen Verarbeitung von alkalihaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern. Gut geeignet für wässrige Alkalihaltige Reiniger mit einem pH-Wert 7,5 – 12,0