Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Felgenreiniger

Felgenreiniger CONSUMER LINE
FELGREINIG-400ML

Art.-Nr. 5861900009

EAN 4099618158605

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Felgenreiniger

Art.-Nr. 5861900009
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
Hochwirksamer, säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen.
  • Entfernt schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen

  • Die schonende Formel greift weder die Felgenoberfläche noch Radschrauben an

  • Das Produkt ist sehr sparsam in der Anwendung

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10°C–25°C. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen

Anleitung

Die Felge gleichmäßig aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm besprühen. Lassen Sie den Reiniger ca. 5–10 Minuten einwirken. Verschmutzungen entweder mit einem feuchten Schwamm oder einer Radbürste entfernen und mit einem Wasserstrahl gründlich abspülen. Gegebenenfalls wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage fahren. Das Produkt nicht antrocknen lassen.

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6