Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Felgenbürste

Felgenbürste
FELGBURST-70X170MM

Art.-Nr. 0891350211

EAN 4053479587257

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Felgenbürste

Art.-Nr. 0891350211
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
Mit gespaltenen, schräg angeordneten Borsten zur effektiven Reinigung
  • Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen

  • Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen

  • Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf der Felge. Die weiche Felgenbürste ist besonders schonend auf Aluminium-, Chrom- und Leichtmetallfelgen. Die weichen Naturfilamente reduzieren Wasserspritzer. Das kegelförmige Design optimiert das Reinigungsergebnis bei der Felgenreinigung.

Anleitung

Die schräg angeordneten Borsten ermöglichen eine effektive Reinigung da dadurch alle Schmutzstellen an der Felge erreicht werden können. Die gespaltenen Haarspitzen können viel Wasser aufnehmen und ermöglichen durch ihre Weichheit eine lackschonenende Reinigung.

Breite

70 mm

Länge

170 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-SPRUEHFLASCHE-500ML

Säurehaltiger Spezialreiniger für Leichtmetallfelgen
x 12 St.
Scheibenreiniger Blitzreiniger

SHBREINIG-SOM-BLITZ-5LTR

Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Felgen-Intensivreiniger

FELGREINIG-INTENSIV-SPRUEHFLASCHE-1LTR

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
Felgen-Intensivreiniger

FELGREINIG-INTENSIV-KANISTER-5LTR

Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen