Felfújható gumikerék műanyag keréktárcsával kézi targoncákhoz és zsákhordó kocsikhoz
Felfújható kerék műanyag keréktárcsával
KERÉK-FELFÚJHATÓ-260MM-BS20MM
Cikksz. 0962400403
EAN 4048539640232
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kerékátmérő | 260 mm |
Kerék anyaga | Levegő |
Kerékszélesség | 85 mm |
Kivitel | Műanyag keréktárcsa, görgőscsapágy |
Adapter átmérő | 20 mm |