Felfüggesztő rendszer Két horoggal
Drótkötél vég két horoggal
FÜGG-RENDSZ-DRTKTL-2 HOROGGAL-L0,3M
Cikksz. 5255000583
EAN 4056807729176
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors beépítés és gyorsabb kábelvezetés
Kevesebb rögzítőfurat szükséges
Adatlapok(X)
![]() | |
Drótkötélvég hossz (L) | 300 mm |
Kábel huzalátmérő | 2 mm |
Megengedett terhelés | 0,6 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 45,300 g |