Felfüggesztő rendszer Két csatlakozó horoggal
Drótkötél vég két csatlakozó horoggal
Cikksz. 5255000593
EAN 4056807729107
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy kábelcsatornákhoz
Gyors szerelés és gyorsabb kábelvezetés
Kevesebb rögzítőfurat szükséges
Adatlapok(X)
![]() | |
Drótkötélvég hossz (L) | 300 mm |
Kábel huzalátmérő | 2 mm |
Megengedett terhelés | 0,6 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 74,000 g |