Félfejű szalagszeg, 34°, sima szárral Acél, horganyzott, sárga (A4C), króm(VI)-mentes
Horganyzott acél, 34°, sima szárral
TÁRAZOTT SZEG D 34° AC.HORG 3,1X90 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 34°, cikksz. 0703 543 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Tetőgerendák, tetőlécek, ellenlécek, tetőburkolat
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3.1 mm |
Hosszúság (l1) | 90 mm |
Fejátmérő | 7.1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kivitel | Sima és gyantázott |
Darabszám raklaponként | 201600 darab |