Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral Acél, horganyzott, sárga (A2C)
Horganyzott acél, 34°-os, gyűrű alakú szárral
TÁRAZOTT SZEG D 34°AC.HORG GYŰRŰS 2,9X50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 34°, cikksz. 0703 543 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Tetőgerendák, tetőlécek, ellenlécek, tetőburkolat
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 2.9 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő | 7.0 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Darabszám raklaponként | 240000 darab |