Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral Acél, felületkezeletlen
Felületkezeletlen acél, gyűrű alakú szár, 34 fokos
TÁRAZOTT SZEG D 34° AC. GYŰRŰS 3,1X90 MM
Cikksz.
048263190
EAN 4024835756297
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
DSN 5090-típus számára, 34°, cikksz. 0703 543 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tetőgerendák, tetőlécek, ellenlécek, tetőburkolat
Névleges átmérő (d1) | 3,1 mm |
Hosszúság (l1) | 90 mm |
Fejátmérő | 7,1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Darabszám raklaponként | 201600 darab |