Félfejű szalagszeg, 34°, gyűrű alakú szárral Acél, felületkezeletlen
Felületkezeletlen acél, gyűrű alakú szár, 34 fokos
TÁRAZOTT SZEG D 34° AC. GYŰRŰS 3,1X82 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 5090-típus számára, 34°, cikksz. 0703 543 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Tetőgerendák, tetőlécek, ellenlécek, tetőburkolat
Névleges átmérő (d1) | 3.1 mm |
Hosszúság (l1) | 82 mm |
Fejátmérő | 7.1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Bordás és gyantázott |
Darabszám raklaponként | 192000 darab |