Felcsavarozható lemez Állítható konyhalábhoz, L típus
Felcsavarozható lap állítható konyhalábhoz, L típ.
ALSÓ MENETES LAPKA L TIP. CSAVARLÁB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- M10 menetes hüvely az állítócsavar számára, 5 mm-es hatlaphajtással
- Teherbíró képesség: 250 kg
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Length | 40 mm |
Width | 20 mm |
Height | 5 mm |
Vastagság | 2 mm |
Menetátmérő | 10 mm |
Thread type | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!