Féktisztító
Féktisztító
FÉKTISZTÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors kiszellőzési tulajdonság és kiváló tisztítási teljesítmény
- Korom, zsír, fékpor és olajos maradványok gyors és hatékony eltávolítása
- Maradványmentes tisztítás
Acetonmentes
Festékekkel, műanyagokkal, tömítőanyagokkal, gumival való nagy anyag-kompatibilitás
AOX- és szilikonmentes
Ne fújja forró alkatrészekre. Nem alkalmas felületek tisztítására ragasztott területeken. Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy rejtett területen.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Olajos/zsíros maradványok, korom, fékpor gyors eltávolítására járműveken, tárcsás és dobfékeken, motor és sebességváltó házakon stb.
A tisztítandó felületeket permetezze be, majd törölje át egy tiszta tisztítókendővel. Makacs szennyeződések esetében ismételje meg az eljárást.