Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékpaszta

Fékvédő paszta 5,5 ml-es párnában
FÉKPASZTA 5,5 G

Cikksz. 08931105

EAN 4045989901203

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fékpaszta

Cikksz. 08931105
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
Magas szinten nyomásálló, nagy tapadású kenőanyag

Kiváló korrózióvédelmet biztosító, ezüstszínű, nagy tapadóképességű, ásványolaj-alapú paszta szervetlen sűrítőanyagokkal és puha fémeken alapuló szilárd kenőanyagokkal.



  • Jó síkosító képességeket biztosít, még a legnagyobb nyomóterhelés mellett is

  • Gátolja a korróziót, a berágódást és a beégést

  • A magas hőmérsékletre való érzéketlenség magas szintű kopásvédelmet és hosszú távú kenőhatást nyújt

  • Kiváló ellenálló képesség az oxidációval és az öregedéssel szemben

  • Szilikon-, MoS2- és ólommentes
Megjegyzés

Alkalmazási hőmérséklet zsírpasztaként: -20 °C és +160 °C között

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy teherbírású siklócsapágyak kenéséhez, különösen acél/fém anyagkombináció esetében. Megakadályozza a magas hőmérsékletnek, súrlódási korróziónak és agresszív közegnek kitett fémtárgyak, például csavarkötések, rudak, csapok és peremek berágódását. A terméket szerelőpasztaként és korrózióvédelemhez használják a tárcsafékek féknyergeihez. Nincs hatással az ABS szenzoraira.

Útmutató

A terméket simítólapáttal, ecsettel vagy szöszmentes ronggyal hordja fel az előtisztított felületre.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5,5 g

Tartály

Display karton

Szín

Ezüst

Szag/illat

Olaj

Kémiai bázis

Alumínium-réz

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Sűrűség

1,1 g/cm³

Min. gyulladáspont

200 °C

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk