Féknyeregdugókulcs-betét MAN TGM/Atego 9 t típusokhoz
Féknyereg dugókulcsbetét, hatlapú, E20,
FÉKNYEREG VISSZAÁLLÍTÓ E20 MAN
Cikksz. 1952001287
EAN 4250158153141
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 30 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | E20 |
Hosszúság | 40 mm |
Kihajtás módja | TX fej |
Terméktömeg (darabonként) | 180,000 g |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | MAN |