Féknyereg konzol, BT 1, univerzális, haszongépjárművekhez
Féknyereg szerelőkocsi
BT1-FÉKNYEREG-EMELŐKOCSI
Cikksz. 1952001515
EAN 4065746609364
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jelentős mennyiségű időt takarít meg, mivel a technikus kezelheti
- A kompakt kialakítás nagyon jó manőverezhetőséget jelent szűk helyeken
- Univerzális használatra alkalmas, minden típusú teherautóhoz, buszhoz, pótkocsihoz és ipari járműhöz
- Nincs szükség nehéz terhek szállítására
Azonnal használatra kész, hidraulikus szivattyúval és hidraulikahengerrel szállítjuk
Adatlapok(X)
Ideális karbantartó és szerviztechnikusok számára, mivel közvetlenül a járművön használható
Teherbírás (5) | 50 kg |
Hengerlöket (6) | 200 mm |
Min./max. a következő gumiabroncsmérethez (7) | 17,5-22,5 hüvelyk |
Szélesség (10) | 250 mm |
Magasság (20) | 700 mm |
Hosszúság (25) | 470 mm |
Terméktömeg (darabonként) (40) | 35000,000 g |