Fékfolyadék-ellenőrző
Fékfolyadék-ellenőrző toll
FÉKFOLYADÉK TESZTELŐ
Cikksz. 071553 200
EAN 4038898316701
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
5 LED a fékfolyadékban lévő víztartalom pontos jelzéséhez az alábbi szinteken: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robusztus kivitel védősapkával
Professzionális alkalmazásokhoz
Mindig kéznél van
Kicsi és praktikus
Az elem nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Alkalmazható személygépjárműveknél, haszongépjárműveknél, motorkerékpároknál, műhelyekben és a szervizágazatban.
Használat után mossa le vízzel a szondát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!