Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékfolyadék-ellenőrző DOT3/4/5.1

Fékfolyadék forráspontmérő
FÉKFOLYADÉK-FORRÁSPONTMÉRŐ -DOT3/4/5.1

Cikksz. 071553 223

EAN 4062856826766

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fékfolyadék-ellenőrző DOT3/4/5.1

Cikksz. 071553 223
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
A fékfolyadék forráspontjának pontos vizsgálata
  • 12 V-os tápellátás a jármű akkumulátorán keresztül

  • Nedves forráspont mérése °C-ban és °F-ban

  • Nincs szükség a fékfolyadék típusának kiválasztására

  • Egygombos működtetés

  • A DOT3/4/5.1 ajánlott forráshőmérsékletének egyértelmű kijelzése a képernyőn

  • Cserélhető elektromos fűtőelem

  • Gyors diagnosztika – mérési idő: kb. 30 másodperc

  • A legtöbb járműben a folyadék a fékfolyadéktartályban maradhat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő fékfolyadékhoz

DOT 3, DOT 4, DOT 5,1

Hosszúság

185 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk