Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékfolyadék, DOT 5.1 hidraulikus fékrendszerekhez

Fékfolyadék, DOT 5.1
FÉKFOLYADÉK DOT 5.1 5LTR

Cikksz. 0892009510

EAN 4068362311703

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fékfolyadék, DOT 5.1 hidraulikus fékrendszerekhez

Cikksz. 0892009510
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
A DOT 5.1 standardnak megfelelő szintetikus fékfolyadékot igénylő, erősen igénybe vett járműfékrendszerekhez. Különösen ajánlott az ABS-sel rendelkező fékrendszerekhez.

Kielégíti és meghaladja a következő előírásokat: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1


A fékfolyadék minden olyan szintetikus fékfolyadékkal elegyíthető, amely megfelel az FMVSS 116, SAE J 1704 illetve az ISO 4925 által előírt vizsgálati körülményeknek.



5.1-es és 7-es osztály az ISO 4925 szerint



A keverékhez glikol-éter szolgál alapul


  • Optimális korrózióvédelem a vashoz és színesfémekhez képest

  • Kiváló hőállóság még versenykörülmények között is

  • Kompatibilis a fékrendszerekben általánosan használt minden tömítőelemmel és tömlővel

  • A kiváló oxidációs stabilitás és a csökkentett nedvszívó tulajdonság magas biztonságossági határértéket garantálnak

  • Kitűnő kenőképesség

  • Használható tengelykapcsoló rendszerek hidraulikus erőátvitelénél.

  • Innovatív fékrendszerekhez használható (pl. ESP)

  • A járműgyártók műszaki elvárásai alapján, kifejezetten számukra fejlesztették ki.

  • Az alacsony viszkozitás még alacsony külső hőmérséklet esetén is megfelelő rendszerműködést garantál, valamint növeli a vezetés biztonságosságát.
Megjegyzés

A fékfolyadék nedvszívó. A fékfolyadék cseréjét a jármű gyártójának utasításai szerint végezze. Semmilyen körülmények között sem keverhető automata sebességváltó folyadékkal (ATF) vagy ásványolajjal. Kerülni kell az érintkezést festett felületekkel, mivel a fékfolyadék festékoldó hatású. A csapot csak a fékfolyadék öntésekor használja. Használat után (és a tárolás során) mindig az eredeti fedéllel zárja le a kannát. A csapok nem garantálják, hogy a fékfolyadék nem halmoz fel nedvességet. Kérjük, hívja fel a vásárlók figyelmét a megfelelő tárolási módszerre. Tartsa be a jármű gyártója által megadott utasításokat.



A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A DOT 5.1 standardnak megfelelő szintetikus fékfolyadékot igénylő hidraulikusjármű- és motorkerékpár-fékrendszerek.

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szín

Borostyán, Sárga

Kémiai bázis

Poliglikol-éter

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. nedves forráspont

180 °C

Min. száraz forráspont

260 °C

Sűrűség

1,06 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Hasznosítási kategória

Class 5.1, Class 7

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk