Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
Körkeresztmetszetű zsinór, NBR 70
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D5,7
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: NBR – akril-nitril-butadién gumi
- Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok
- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és 100 °C között
A DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre
Adatlapok(X)
Hajódokkok, gépészet, teherszállítás, gépjárműjavító műhelyek, mezőgazdasági gép- és motorbicikli-javító műhelyek, autóbusz-társaságok, stb.
![]() | |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Shore A keménység | 70 |
Hosszúság | 1 m |
Átmérő (h1) | 5,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!