Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékdugattyú visszaállító eszköz

Fékdugattyú visszaállító eszköz
FÉKDUGATTYÚ VISSZAÁLLÍTÓ

Cikksz. 1952001208
EAN 4250158111233
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furgonok és könnyű haszongépjárművek fékdugattyúinak szabályos visszaállításához.

A hátulsó zárópofák méretei


Szélesség 100 mm, magasság 60 mm, vastagság 7,5 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

100 mm

Magasság

60 mm

Max. lapvastagság

7.5 mm

Terméktömeg (darabonként)

1600.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk