Fékcső hosszabbító ODD típus
Fékcső hosszabbító, ODD típus
FÉKCSŐ TOLDÓ D. DIN1651E SW14 M10X1
Cikksz. 0889522
EAN 4011231818490
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M10 x 1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Belső átmérő (d2) | 3,50 mm |
Kulcsnyílás (s) | 14 mm |
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 24 mm |
DIN perem | E |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |