Fékcső hollander, TX típus
Fékcső hollander, TX típus
FÉKCSŐ-HOLLANDER-D4,75MM-WS10-M10X1
Cikksz. 0889517
EAN 4048539550821
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő külső csőátmérőhöz: | 4,75 mm |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M10 x 1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Menetemelkedés | 1 mm |
Belső átmérő (d2) | 5,00 mm |
Kulcsnyílás (s) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 18 mm |
DIN perem | E |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, Volkswagen |