Fékcső hollander, L típus
Fékcső hollander, L típus
ZSÍRZÓ M10x1.25 FIAT/AUTO
Cikksz. 0889506
EAN 4011231818339
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő külső csőátmérőhöz: | 4,75 mm |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M10 x 1,25 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Belső átmérő (d2) | 5,00 mm |
Kulcsnyílás (s) | 10 mm |
Hosszúság (L) | 19,5 mm |
DIN perem | F |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |