Fékcső hollander, F típus
Fékcső hollander, F típus
ZSÍRZÓ 3/8-24 UNF FORD GB/B
Cikksz. 0889503
EAN 4011231818278
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő külső csőátmérőhöz: | 4,75 mm |
Menettípus | UNF |
Névleges átmérő (d1) | 3/8 hüvelyk |
Belső átmérő (d2) | 5,00 mm |
Kulcsnyílás (s) | 11 mm |
Hosszúság (L) | 21 mm |
DIN perem | F |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo |