Fékcső hollander B típus
Fékcső hollander, B típus
ZSÍRZÓGOMB 12X1 LKW
Cikksz. 0889509
EAN 4011231818391
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő külső csőátmérőhöz: | 6,00 mm |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M12 x 1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő (d1) | 12 mm |
Menetemelkedés | 1 mm |
Belső átmérő (d2) | 6,00 mm |
Kulcsnyílás (s) | 12 mm |
Hosszúság (L) | 18 mm |
DIN perem | E |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen |