Fékcső hollander, B 5,0 típus
Fékcső hollander, B 5,0 típus
ZSÍRZÓ M12X1 FORD D/RE
Cikksz. 0889508
EAN 4011231818377
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő külső csőátmérőhöz: | 4,75 mm |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M12 x 1 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő (d1) | 12 mm |
Menetemelkedés | 1 mm |
Belső átmérő (d2) | 5,00 mm |
Kulcsnyílás (s) | 12 mm |
Hosszúság (L) | 20 mm |
DIN perem | F |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Anyagmegnevezés | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen |