Fékcső hollander, A típus
Fékcső hollander, A típus
ZSÍRZÓ M10X1
Cikksz. 0889500
EAN 4011231818216
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]()  | |
A következő külső csőátmérőhöz:  | 4,75 mm  | 
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés  | M10 x 1  | 
Menettípus  | Metrikus csavarmenet  | 
Névleges átmérő (d1)  | 10 mm  | 
Menetemelkedés  | 1 mm  | 
Belső átmérő (d2)  | 5,00 mm  | 
Kulcsnyílás (s)  | 11 mm  | 
Hosszúság (L)  | 16,7 mm  | 
DIN perem  | F  | 
Anyag  | Acél  | 
Bevonat  | Horganyzott  | 
Anyagmegnevezés  | 9 SMnPb 28 k  | 
DIN  | 1651  | 
Gépjárműgyártóhoz alkalmas  | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava  |