Fejvédő gyapjú sapka
Gyapjú sapka, Reflector
FLEECE SAPKA FÉNYVISSZAVERŐ PRINT SZÜRKE
Cikksz. M436117999
EAN 4251761464600
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meleg gyapjú beanie sapka fényvisszaverő nyomott mintával mindenhol
- Könnyű és gyorsan szárad
- Kis csomagméret
Adatlapok(X)
Szín | Szürke |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 97% poliészter, 3% elasztán |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |