Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft
Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft
BO-FLIES-FNSTNZG-ZYL-D6MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)
- Punktgenaues Anbohren
- Präzise und ausbruchsfreie Bohrungen
Keine Kühlung erforderlich
Trocken bohren
- Max. Drehzahl 200 min-1
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Optimaler Anpressdruck 35-45 kg
- Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.
- Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!
- Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!
- Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!
- Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)
- Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.
Datenblätter(X)
Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und für Akkubohrmaschinen.
1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck
2. Bohrmaschine einschalten
3. Voller Anpressdruck → "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein
4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge | 117 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!