Feinmechanik-Ausheber
Feinmechanik Ausheber
SHRDRH-AUSHEB-FNMECH-1,0X3,5X50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Aushebeln festsitzender, sehr kleiner Bauteile in der Feinmechanik
- Für bestes Fingerspitzengefühl dank schlankem 2-Komponenten-Griff
- Der 2K-Griff besticht durch den drehbaren Zentrierkopf, seine weiche, griffige Oberfläche und die Schnelldrehzone
- Kann auch zur Positionierung kleiner Schrauben verwendet werden
Datenblätter(X)
- Spezielle Gabelöffnung zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten
- Zur Reparatur und Wartung von Elektronikbauteilen
- Zur Herstellung und Wartung von medizinischen Geräten
- Für den Modellbau
- Zur Reparatur und Montage von optischen Geräten
- Zur Reparatur und Wartung von Uhrwerken
![]() | |
Klingendurchmesser (Ø) | 3,5 mm |
Klingenlänge (A) | 50 mm |
Grifflänge (B) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (C) | 20 mm |