Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fehér szövet ragasztószalag

Szövet ragasztószalag, fehér
RAGASZTÓSZALAG-SZÖVET-FEHÉR-50MMX50M

Cikksz. 0874100210

EAN 4047376392274

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fehér szövet ragasztószalag

Cikksz. 0874100210
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
Előszigetelt vörösréz csövekhez

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Szélesség

50 mm

Hosszúság

50 m

Maradványok nélkül eltávolítható

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk