Fedőlemez DP típus
DIN 3015-1, DP, acél, cink-nikkel-bevonat
FEDLAP-3015-1-DP-W3-MÉRET5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 5 |
Névleges méret a DIN szerint | 5 |
Hosszúság (l3) | 70 mm |
Furattávolság (vízszintes) (e1) | 52 mm |
Szélesség (l3) | 30 mm |
Vastagság | 3 mm |
Furatátmérő (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |