Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN127-A-D8,1

Art.-Nr. 04419008

EAN 4024835382892

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

Art.-Nr. 04419008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,1 mm

Außendurchmesser (d2)

14,8 mm

Höhe (h1)

5,4 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen