Federring Zoll DIN 127, Federstahl, mechanisch verzinkt
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B Zoll
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-1/2ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innendurchmesser (d1) | 1/2 in |
Außendurchmesser (d2) | 22,07 mm |
Dicke (s1) | 3,18 mm |
Höhe (h1) | 4,34 mm |