Fedél VKW szabvány szerinti kábelcsatornához
Fedél, VKW szabvány
KÁBELVEZETŐ-CSATORNA-FEDÉL-SZ60MM-H2M
Cikksz.
097379003
EAN 4038898713234
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
Szélesség | 60 mm |
Fedél hossza | 2 m |
Max. hőállóság | 60 °C |
Szín | Kőszürke, RAL 7030-hoz hasonló |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V0 szerint |