Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fedél VKW szabvány szerinti kábelcsatornához

Fedél, VKW szabvány
KÁBELVEZETŐ-CSATORNA-FEDÉL-SZ30MM-H2M

Cikksz. 097379001
EAN 4038898713210
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fedél VKW szabvány szerinti kábelcsatornához

Cikksz. 097379001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 m
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
Szélesség

30 mm

Fedél hossza

2 m

Max. hőállóság

60 °C

Szín

Kőszürke, RAL 7030-hoz hasonló

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Gyúlékony

Önkioltó az UL94 V0 szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk