Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fasskarre ohne Stützrädern

Fasskarre
FASSKARRE-VOLLGU

Art.-Nr. 0962400140

EAN 4050641998194

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fasskarre ohne Stützrädern

Art.-Nr. 0962400140
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
Für den komfortablen und sicheren Transport von Fässern
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

700 mm

Tiefe

350 mm

Höhe

1600 mm

Traglast

250 kg

Raddurchmesser

250 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Radbreite

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen