Fassadenstreicher DW für Dispersionen und Wandfarben
FASASTREI-DW-GR50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Verschleißbeständiger Pinsel
- Durch die Biegung des Stiels und nicht der Weißblechfassung wird die Abnutzung verringert
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere auf großen Flächen wie Wänden und Fassaden
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Schwarz |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Weißblech |
Borstenlänge | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Dicke | 14 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |