Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A

Fassadenbauschraube Faba Typ A A2
SHR-6KT-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X64

Art.-Nr. 020176564

EAN 4011231259828

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A

Art.-Nr. 020176564

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 300 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm im nicht zugelassenen Bereich

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Holz, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

64 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Gewindelänge

62 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) 0,63 0,75 0,88-1,25 1,50 Holz
Bohrloch-Ø [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO